Cap de sondă cu rotor de 100 mm

Cod articol: 0635 9430
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
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0635 9430
EAN / GTIN 4029547018954
Număr producător 0635 9430
L-Număr L40540 479

Descriere

Descriere:

Combinați capul de sondă cu adaptorul pentru sonde de debit și conectați-l pur și simplu la mâner cu ajutorul unui cablu sau al Bluetooth. Pentru măsurători convenabile la prizele din tavan, vă recomandăm telescopul extensibil pentru sondele de debit, inclusiv unghiul de 90°
  • Nota: Vă rugăm să rețineți că aveți nevoie de adaptorul pentru mânere (număr de articol 0554 2160) pentru a utiliza acest cap de sondă împreună cu mânerele.